Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM32BD
Cod. Produttore
RPM32BD
Cod. EAN
3389119402057

Informazioni di prodotto

Rele potenza 3 NC/NO 24 Vdc 15 A led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 24 Vdc e 3 contatti di commutazione 3PDT (triplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

corrente nominale

15

altezza

27 mm

numero di contatti invertitori

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

14 mm

con indicatore a LED

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

43 mm

Produttore

Relè di potenza - Harmony RPM - 3 NC/NO - 24 VDC - 15 A - con led