Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7T1112SDC24
Cod. Produttore
G7T1112SDC24-121
Cod. EAN
4536854764455

Informazioni di prodotto

rele- per morsettiere G7TC. 5A.24V. n.a.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., na

larghezza

33,5 mm

altezza

39 mm

profondità

10 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE- PER MORSETTIERE G7TC, 5A,24V,