Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG4Q212SDC24
Cod. Produttore
G4Q212SDC24
Cod. EAN
4548583309579

Informazioni di prodotto

rele-passopassoProtetto2SPDT5A/220Vcaoctal
Descrizione del produttore: Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.

larghezza

63,5 mm

altezza

92,5 mm

profondità

80 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220V