Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG4Q212SAC110
Cod. Produttore
G4Q212SAC110
Cod. EAN
4548583309623

Informazioni di prodotto

rele-passopassoProtetto2SPDT5A/220Vcaoctal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.

larghezza

63,5 mm

altezza

92,5 mm

profondità

80 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

88 ... 121 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

88 ... 121 V

Produttore

RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220V