Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C30212
Cod. Produttore
A9C30212
Cod. EAN
3606480091872

Informazioni di prodotto

Relè passo-passo iTL 2NA 16A comando 48Vca/24Vcc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iTLm è un relè a impulsi modulare e affidabile. Questo dispositivo 2P ha 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 48 VCA o 24 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 100 operazioni di commutazione/giorno o di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.

tipo di tensione di comando 2

DC

carico max. della lampada fluorescente

1300 VA

tipo di tensione di comando 1

AC

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

1600 W

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VA

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

funzione

meccanico, interruttore

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2000 VA

tensione di comando 1

48 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di alimentazione

24 V

tensione di comando 2

24 V

profondità di incasso

43.5 mm

comando manuale

Serie

Acti9_iTL

Produttore

Relè passo-passo iTL 2NA 16A comando 48Vca/24Vcc

€ 52,58 x 1 pz.
(pz.)