Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C30811
Cod. Produttore
A9C30811
Cod. EAN
3606480088957

Informazioni di prodotto

Relè passo-passo iTL 1NA 16A comando 230÷240Vca/110Vcc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile di Schneider Electric. Ha 1 contatto normalmente aperto, una corrente nominale di 16 ampere e funziona con impulso di comando a 230 - 240VAC o 110VDC. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme a IEC 669-1, IEC 669-2-2, IEC 60529, è di classe IP20 all'apertura, classe IP40 in un involucro ed è installabile su guida DIN.

tipo di tensione di comando 2

DC

carico max. della lampada fluorescente

1300 VA

tipo di tensione di comando 1

AC

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

1600 W

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VA

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

1

funzione

meccanico, interruttore

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2000 VA

tensione di comando 1

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di alimentazione

24 V

tensione di comando 2

110 V

profondità di incasso

43.5 mm

comando manuale

Serie

Acti9_iTL

Produttore

Relè passo-passo iTL 1NA 16A comando 230÷240Vca/110Vcc

€ 37,77 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.