Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265301
Cod. Produttore
265301
Cod. EAN
4015082653019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SB230/SS RELE PASSO-PASSO 230V 2
  • Tensione comando: 230V 50Hz
  • Funzione: 2 NA
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 1 unità passo (17,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè passo-passo a 230V con montaggio su guida DIN, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile. Dispone di due contatti normalmente aperti, garantendo una commutazione precisa senza contatti normalmente chiusi. Il dispositivo occupa un modulo DIN, offrendo compattezza e facilità di installazione in quadri elettrici. La tensione di comando in corrente alternata assicura compatibilità con impianti standard. Questo relè è ideale per gestire circuiti di comando e automazione, con un design robusto e funzionale adatto a diverse esigenze elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo con LED commutabile, tensione di comando 230V 50Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Altro

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Relè passo-passo 230V 2NA LED montaggio guida DIN