Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONMY4INGSRDC24
Cod. Produttore
MY4INGSRDC24
Cod. EAN
4550431042545

Informazioni di prodotto

Relè MY-GS-R, 24Vcc, 4PDT, 6A,LED,puls
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico MY-GS-R, bobina 24 Vc.c., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto

corrente nominale

6 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE MY-GS-R,24 VCC,DPDT,10A,LED,PU