Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY2F220240AC-
Cod. Produttore
LY2F220240AC-116
Cod. EAN
4536853611668

Informazioni di prodotto

rele- 2 contatti in scambio. 10 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A

corrente nominale

10 A

larghezza

22,5 mm

altezza

44 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

176 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

176 ... 264 V