Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY2D24DC
Cod. Produttore
LY2D24DC
Cod. EAN
4536853608477

Informazioni di prodotto

rele- Relay. plug-in. 8-pin. DPDT. 10A. coi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè, plug-in, 8 pin, DPDT, 10A, soppressione bobina, 24 VDC

corrente nominale

10 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V