› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè interfaccia accoppiamento SIL 3 1 contatto sicurezza 24VDC applicazioni industriali Safe State Off

Cod. Rexel CX2702524
Cod. Produttore 2702524
Cod. EAN 4055626280240

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Contatti: 1 NO, 1 NC
  • Protezione: SIL 3 High/Low
  • Filtro impulsi: Incluso
  • Morsetto: Vite fisso
  • Circuito retroazione: 1 circuito
  • Modalità sicurezza: Safe State Off
  • Serie: PSR-PS22

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,15 ... 0,15 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

Relè interfaccia accoppiamento SIL 3 1 contatto sicurezza 24VDC applicazioni industriali Safe State Off