Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG15P7
Cod. Produttore
RXG15P7
Cod. EAN
3606480688928

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 1NC/NO 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 230 VAC e ha 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. È dotato di involucro trasparente. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. È inoltre dotato di involucro trasparente. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

corrente nominale

10

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

altezza

28 mm

numero di contatti invertitori

1

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

13 mm

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

29 mm

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO - 230 VAC - 10 A