Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD551290245000
Cod. Produttore
551290245000
Cod. EAN
8012823020662

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE C.S. 2 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I.

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di contatti invertitori

2

profondità

27.7 mm

altezza

35.8 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

10

Produttore

Relè industriale DC 24 V AgNi + Au Standard