Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553491250040
Cod. Produttore
553491250040
Cod. EAN
8012823085074

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.94.

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

corrente nominale

7

larghezza

20.7 mm

altezza

37.2 mm

numero di contatti invertitori

4

profondità

27.7 mm

Produttore

Relè industriale DC 125 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico