Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553491250000
Cod. Produttore
553491250000
Cod. EAN
8012823249155

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

corrente nominale

7

larghezza

20.7 mm

altezza

37.2 mm

profondità

27.7 mm

numero di contatti invertitori

4

Produttore

Relè industriale DC 125 V AgNi