Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
non polarizzato
tipo di tensione per l’azionamento
AC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
larghezza
20.7 mm
corrente nominale
7
altezza
37.2 mm
profondità
27.7 mm
numero di contatti invertitori
4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te