Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601382300054
Cod. Produttore
601382300054
Cod. EAN
8012823087481

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED Accessori: Zoccolo S.90

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

3

profondità

36.4 mm

altezza

54.2 mm

larghezza

32.5 mm

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 230 V AgNi Pulsante di prova + LED (AC) + indicatore meccanico