Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601282300054
Cod. Produttore
601282300054
Cod. EAN
8012823084664

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.90

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

larghezza

32.5 mm

altezza

54.2 mm

corrente nominale

10

profondità

36.4 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 230 V AgNi Pulsante di prova + LED (AC) + indicatore meccanico