Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601382300000
Cod. Produttore
601382300000
Cod. EAN
8012823252339

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.90

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

profondità

36.4 mm

altezza

54.2 mm

larghezza

32.5 mm

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 230 V AgNi Nessuna