Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601381200040
Cod. Produttore
601381200040
Cod. EAN
8012823048963

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 120 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.90

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

larghezza

32.5 mm

corrente nominale

10

altezza

54.2 mm

profondità

36.4 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 120 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico