Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI0424AC/I
Cod. Produttore
1RI0424AC/I
Cod. EAN
8019108230242

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI INCASSO 24V
Descrizione del produttore: RELE IMPULSI INCASSO 24VAC1RI0424AC/I PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Parzialmente elettronico

corrente nominale

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

250 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Produttore

RELE IMPULSI INCASSO 24V