Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7L2ATUB2-121
Cod. Produttore
G7L2ATUB2-121632
Cod. EAN
4536853481223

Informazioni di prodotto

Relè DPST-NO 25A 220 Vca. Fast-on

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza, 2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con terminali in alto

larghezza

69 mm

altezza

47 mm

profondità

34 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

150 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

150 ... 264 V

Produttore

RELE- G7L2ATUB200240AC- G7L2ATUB200