Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7L1ATUB2-154
Cod. Produttore
G7L1ATUB2-154242
Cod. EAN
4536853480424

Informazioni di prodotto

rele- G7L1ATUB200240AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali faston 6,35 mm, montaggio sporgente

larghezza

69 mm

altezza

47 mm

profondità

34 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

150 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

150 ... 264 V

Produttore

RELE- G7L1ATUB200240AC- G7L1ATUB200