Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7J3A1BB24DC-
Cod. Produttore
G7J3A1BB24DC-121
Cod. EAN
4536853475390

Informazioni di prodotto

rele- 3 contatti NA. 25 a220 Vc.a.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza, 3PST-NA / SPST-NC, montaggio su staffa a W, 25 A, 24 VDC

corrente nominale

25 A

larghezza

34,5 mm

altezza

64 mm

profondità

51,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V