Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG3NA490BUTU2D
Cod. Produttore
G3NA490BUTU2DC52
Cod. EAN
4549734591331

Informazioni di prodotto

rele- Monofase. Carico da 90A/200..480 Vc.a

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 90 A, da 200 a 480 V ca

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

7 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

90 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 480 V

Produttore

RELE- G3NA490BUTU2DC524- G3NA490BUT