Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG3NA205BU-166
Cod. Produttore
G3NA205BU-166376
Cod. EAN
4548583569638

Informazioni di prodotto

rele- Carico da 5 A24... 240 Vc.a.. fototr

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 5 A, da 24 a 240 V ca

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

RELE- G3NA205BUTUDC524- G3NA205BUTU