Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R2SNDC1-191
Cod. Produttore
G2R2SNDC1-191253
Cod. EAN
4547648001380

Informazioni di prodotto

rele- Verticale 2 contatti in scambio 5 A/

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto e LED

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Produttore

RELE- G2R2SNDC110SBYOMB- G2R2SNDC11