Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R1SDDC2-125
Cod. Produttore
G2R1SDDC2-125347
Cod. EAN
4536854937187

Informazioni di prodotto

rele- Verticale 1 contatto in scambio 10 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, diodo

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE- G2R1SDDC24SBYOMB- G2R1SDDC24S