Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMY4H110120AC-
Cod. Produttore
MY4H110120AC-156
Cod. EAN
4536853653965

Informazioni di prodotto

Relè ermetico MY4H, 110…120Vca, 4PDT, 3A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico sigillato ermeticamente MY4H, bobina 110…120 Vc.a., 4PDT, 3 A/250 Vc.a., terminali a innesto

corrente nominale

3 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

88 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

88 ... 132 V

Produttore

RELE-ERMETICO, 4 SPDT, 3 A/125 VCA,