Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMYQ424DC-1141
Cod. Produttore
MYQ424DC-1141530
Cod. EAN
4536853654887

Informazioni di prodotto

rele-Ermetico. 4 SPDT. 3 A125 Vca.Term Inn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto

corrente nominale

1 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-ERMETICO, 4 SPDT, 3 A/125 VCA,