Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563291100094
Cod. Produttore
563291100094
Cod. EAN
8012823195186

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED+diodo+indicatore meccanico Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza DC 110 V AgNi Pulsante di prova + LED + diodo (positivo in A1/7, DC polarità standard) + indicatore meccanico