Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD622391100000
Cod. Produttore
622391100000
Cod. EAN
8012823254951

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

corrente nominale

16

larghezza

38.2 mm

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè di potenza DC 110 V AgCdO Scambio