Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
CX2981363
Cod. Produttore
2981363
Cod. EAN
4017918946906

Informazioni di prodotto

Relè di interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 2 contatti di scambio, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza: 17,5 mm

corrente nominale

0,03 A

larghezza

17,5 mm

altezza

75 mm

profondità

60,5 mm

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Produttore

RELE' DI ACCOPPIAMENTO - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21