Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96907
Cod. Produttore
GW96907
Cod. EAN
8011564760042

Informazioni di prodotto

RELE CONTROLLO ASIMMETRIA/MANCANZA FASI
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V 400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V 400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

intervallo di misura della tensione

230 V 400 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

17.5 mm

altezza

45 mm

profondità

64 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER