Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONK8AKPM2
Cod. Produttore
K8AKPM2
Cod. EAN
4548583402461

Informazioni di prodotto

rele-Contr3Fas220480VSeqMancFas.MaxMinVSim
Descrizione del produttore: Trifas 220..480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 5A 250Vca

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

220 ... 277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

RELE-CONTR3FAS220480VSEQMANCFAS.MAX