Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONK8AKAS124VACD
Cod. Produttore
K8AKAS124VACDC
Cod. EAN
4548583402232

Informazioni di prodotto

rele-Contr1fase.MinMaxCorr.2-500mA.OutSPDT
Descrizione del produttore: Monofase, controllo di min o max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di commutazione nominale

5 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0 ... 0,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

RELE-CONTR1FASE.MINMAXCORR.2-500MA.