Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/84
Cod. Produttore
1060/84
Cod. EAN
8021156065646

Informazioni di prodotto

Il modulo attuatore a relè IPERCOM offre soluzioni avanzate per l'automazione degli edifici, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a ingressi e uscite indipendenti
  • Programmazione flessibile tramite dispositivi touchscreen
  • Compatibilità con sensori per scenari complessi e personalizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente di servizi ausiliari con modalità bistabile o monostabile temporizzata
  • Maggiore comfort e automazione intelligente dell’ambiente
  • Risparmio energetico derivante da una gestione ottimizzata degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Il modulo attuatore a relè IP è dotato di due contatti di uscita e due ingressi. Si possono quindi gestire due servizi ausiliari comandati sia localmente tramite i due ingressi sia da altri dispositivi IperCom mediante programmazione di pulsanti o icone funzionali sui display dei dispositivi touchscreen. Le due uscite possono lavorare sia in modalità bistabile che monostabile temporizzata. Gli ingressi possono essere anche collegati a sensori di rilevazione per generare eventi conseguenti di segnalazione o scenari complessi. Gli ingressi e le uscite possono essere indipendenti tra loro e non correlati funzionalmente; questo consente di avere una vera e propria capacità di building automation per il sistema IperCom. Descrizione del produttore: Il modulo attuatore a relè IP è dotato di due contatti di uscita e due ingressi. Si possono quindi gestire due servizi ausiliari comandati sia localmente tramite i due ingressi sia da altri dispositivi IperCom mediante programmazione di pulsanti o icone funzionali sui display dei dispositivi touchscreen. Le due uscite possono lavorare sia in modalità bistabile che monostabile temporizzata. Gli ingressi possono essere anche collegati a sensori di rilevazione per generare eventi conseguenti di segnalazione o scenari complessi. Gli ingressi e le uscite possono essere indipendenti tra loro e non correlati funzionalmente; questo consente di avere una vera e propria capacità di building automation per il sistema IperCom.

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

network engineering

funzione

comandare/regolare