Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONMY4IND2GSRDC2
Cod. Produttore
MY4IND2GSRDC24
Cod. EAN
4550431042668

Informazioni di prodotto

Relè MY-GS-R, 24Vcc,4PDT,6A,diodo,LED, puls
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico MY-GS-R, 24 Vc.c., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., diodo, ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Numero contatti di commutazione

4

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

azionamento, polarità

Polarizzato

profondità

36 mm

altezza

28 mm

larghezza

21,5 mm

corrente nominale

6 A

Produttore

RELE A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A.