Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7J4AT24DC
Cod. Produttore
G7J4AT24DC
Cod. EAN
4536853476144

Informazioni di prodotto

rele-4SPNO 25 A220 Vca. terminali fast-on

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti NA, 25 A/220Vc.a., terminali fast-on

corrente nominale

25 A

larghezza

34,5 mm

altezza

64 mm

profondità

51,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE-4SPNO 25 A220 VCA. TERMINALI F