Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7J4AT200240A
Cod. Produttore
G7J4AT200240AC-1
Cod. EAN
4536853476090

Informazioni di prodotto

Relè 4SPT-NO 25A 220 Vca. Fast-on

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza, 4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on

corrente nominale

25 A

larghezza

34,5 mm

altezza

64 mm

profondità

51,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Produttore

RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI