Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7J4ABDC24-24
Cod. Produttore
G7J4ABDC24-24355
Cod. EAN
4547648393706

Informazioni di prodotto

rele-4SPNO 25 A220 Vca. terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite

corrente nominale

25 A

larghezza

34,5 mm

altezza

64 mm

profondità

51,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI