Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMY4ZN24DCS
Cod. Produttore
MY4ZN24DCS
Cod. EAN
4536854364310

Informazioni di prodotto

rele-4SPDTbiforcati.3A250Vca.TermInn.LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED

corrente nominale

3 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-4SPDTBIFORCATI,3A/250VCA,TERMI