Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY4ND224DC-15
Cod. Produttore
LY4ND224DC-15331
Cod. EAN
4536853620509

Informazioni di prodotto

rele-4SPDT.10A220Vca.TermInn.LED.diodo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED, diodo

corrente nominale

10 A

larghezza

41,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-4SPDT,10A/220VCA,TERMINN,LED,D