Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONLY4D24DC
Cod. Produttore
LY4D24DC
Cod. EAN
4536853620141

Informazioni di prodotto

rele- 4DPDT.10A220Vca.diodo protez.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti in scambio, 10A 220Vca, terminali ad innesto, diodo di prtotez.

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Numero contatti di commutazione

4

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

azionamento, polarità

Polarizzato

profondità

36 mm

altezza

28 mm

larghezza

41,5 mm

corrente nominale

10 A

Produttore

RELE- 4DPDT.10A220VCA.DIODO PROTEZ.