Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMY4Z24DCS
Cod. Produttore
MY4Z24DCS
Cod. EAN
4536854364204

Informazioni di prodotto

rele-4 SPDT. 5 A250 Vca.Term Inn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto

corrente nominale

3 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-4 SPDT, 5 A/250 VCA,TERM INN