Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY4100110DC-1
Cod. Produttore
LY4100110DC-1164
Cod. EAN
4536853621186

Informazioni di prodotto

rele-4 SPDT. 10 A220 Vca.Term Inn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

41,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

80 ... 121 V

Produttore

RELE-4 SPDT, 10 A/220 VCA,TERM INN