Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS3PIN5DC24
Cod. Produttore
MKS3PIN5DC24-240
Cod. EAN
4547648441629

Informazioni di prodotto

rele-3SPDT10A/250Vundecal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-3SPDT10A/250VUNDECAL- MKS3PIN5