Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS3PIN5AC230
Cod. Produttore
MKS3PIN5AC230-24
Cod. EAN
4547648441582

Informazioni di prodotto

rele-3SPDT10A/250Vundecal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED

larghezza

34,5 mm

altezza

52,5 mm

profondità

34,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Produttore

RELE-3SPDT10A/250VUNDECAL- MKS3PIN5