Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS3PI5AC230-
Cod. Produttore
MKS3PI5AC230-239
Cod. EAN
4547648414616

Informazioni di prodotto

rele-3SPDT.10A250V.undecalepulsantediprova

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova

corrente nominale

5 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Produttore

RELE-3SPDT,10A/250V,UNDECALEPULSANT