Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY3024DC-1164
Cod. Produttore
LY3024DC-1164600
Cod. EAN
4536853619183

Informazioni di prodotto

rele-3 SPDT. 10 A220 Vca. terminali per cs

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs

Numero contatti di commutazione

3

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

profondità

36,5 mm

altezza

28 mm

larghezza

31,5 mm

Produttore

RELE-3 SPDT. 10 A220 VCA. TERMINALI